Brocas
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
Taladrar
Brocas
7B804686
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
Dormer Broca A002 DIN 338 HSS Blanco/TiN 4.00mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7B804686
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
43
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
118
Forma de la caña
Cilíndrico
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
75
Taladro de diámetro (mm)
4
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
43
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
118
Forma de la caña
Cilíndrico
Broca espiral
Sí
Marca
Dormer
Código de producto
8207506000
Model
A002
Type
5967226; 86008046
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7B804686
EAN
7320760350706
UBB
500630994720
UNSPSC
23241639
Artículo del fabricante nr
A0024.0