text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A002 DIN 338 HSS Blanco/TiN 3/8In


Artículo No. 2H993663
Longitud total (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 87
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 133
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 87
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A002
Type 5967197; 86008040

Números de artículo

Artículo No. 2H993663
EAN 7320760351390
UBB 500630833779
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A0023/8
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.