Brocas
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
Taladrar
Brocas
0G804236
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
Dormer Broca A002 DIN 338 HSS Blanco/TiN 3.80mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0G804236
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
43
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
118
Forma de la caña
Cilíndrico
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
75
Taladro de diámetro (mm)
3.8
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
43
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
118
Forma de la caña
Cilíndrico
Broca espiral
Sí
Marca
Dormer
Model
A002
Type
5967171; 86008035
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0G804236
EAN
7320760350676
UBB
500630821303
UNSPSC
23241639
Artículo del fabricante nr
A0023.8