text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A002 DIN 338 HSS Blanco/TiN 3.30mm


Artículo No. 3C115637
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 36
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cilíndrico
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 65
Taladro de diámetro (mm) 3.3
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 36
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Codigo SA 8207506000
Model A002
Type 5967331; 86008030

Números de artículo

Artículo No. 3C115637
EAN 7320760350614
UBB 500630807534
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A0023.3
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.