text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A002 DIN 338 HSS Blanco/TiN 3.25mm


Artículo No. 5R200293
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 36
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 65
Taladro de diámetro (mm) 3.25
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 36
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A002
Type 5967327; 86008029

Números de artículo

Artículo No. 5R200293
EAN 7320760605356
UBB 500630805710
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A0023.25
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.