text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A002 DIN 338 HSS Blanco/TiN 29/64In


Artículo No. 9F771225
Longitud total (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 94
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 142
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 94
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A002
Type 5967275; 86008025

Números de artículo

Artículo No. 9F771225
EAN 7320760351642
UBB 500630794179
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A00229/64
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.