text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A002 DIN 338 HSS Blanco/TiN 23/64In


Artículo No. 7M834649
Longitud total (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 81
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 125
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 81
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A002
Type 5967145; 86008022

Números de artículo

Artículo No. 7M834649
EAN 7320760351345
UBB 500630770153
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A00223/64
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.