text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A002 DIN 338 HSS Blanco/TiN 2.60mm


Artículo No. 8R742263
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 30
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 57
Taladro de diámetro (mm) 2.6
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 30
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A002
Type 5967439; 86008017

Números de artículo

Artículo No. 8R742263
EAN 7320760376072
UBB 500630742772
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A0022.6
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.