Brocas
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
Taladrar
Brocas
4U523561
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
Dormer Broca A002 DIN 338 HSS Blanco/TiN 2.40mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
4U523561
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
30
Material de corte
HSS
Forma de la caña
Cilíndrico
Broca espiral
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
57
Taladro de diámetro (mm)
2.4
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
30
Material de corte
HSS
Forma de la caña
Cilíndrico
Broca espiral
Sí
Marca
Dormer
Model
A002
Type
5967429; 86008015
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4U523561
EAN
7320760376911
UBB
500630736758
UNSPSC
23241639
Artículo del fabricante nr
A0022.4