Brocas
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
Taladrar
Brocas
2Q174271
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
Dormer Broca A002 DIN 338 HSS Blanco/TiN 2.10mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
2Q174271
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
24
Material de corte
HSS
Forma de la caña
Cilíndrico
Broca espiral
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
49
Taladro de diámetro (mm)
2.1
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
24
Material de corte
HSS
Forma de la caña
Cilíndrico
Broca espiral
Sí
Marca
Dormer
Codigo SA
8207506000
Model
A002
Type
5967415; 86008012
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2Q174271
EAN
7320760376058
UBB
500630728599
UNSPSC
23241639
Artículo del fabricante nr
A0022.1