text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A002 DIN 338 HSS Blanco/TiN 15/64In


Artículo No. 6N260115
Longitud total (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 57
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 93
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 57
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Codigo SA 8207506000
Model A002
Type 5967394; 86008005

Números de artículo

Artículo No. 6N260115
EAN 7320760350942
UBB 500630688736
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A00215/64
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.