text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A002 DIN 338 HSS Blanco/TiN 15.00mm


Artículo No. 7U650846
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 114
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 169
Taladro de diámetro (mm) 15
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 114
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Codigo SA 8207506000
Model A002
Type 5967382; 86008000

Números de artículo

Artículo No. 7U650846
EAN 7320760385265
UBB 500630691524
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A00215.0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.