text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A002 DIN 338 HSS Blanco/TiN 14.25mm


Artículo No. 5T789807
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 114
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 169
Taladro de diámetro (mm) 14.25
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 114
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A002
Type 5967376; 86007997

Números de artículo

Artículo No. 5T789807
EAN 7320760385234
UBB 500630669199
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A00214.25
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.