text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A002 DIN 338 HSS Blanco/TiN 13.60mm


Artículo No. 4X632911
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 108
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 160
Taladro de diámetro (mm) 13.6
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 108
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A002
Type 5967358; 86007989

Números de artículo

Artículo No. 4X632911
EAN 7320760385203
UBB 500630555323
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A00213.6
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.