text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A002 DIN 338 HSS Blanco/TiN 13.50mm


Artículo No. 8A801163
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 108
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cilíndrico
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 160
Taladro de diámetro (mm) 13.5
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 108
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A002
Type 5967356; 86007988

Números de artículo

Artículo No. 8A801163
EAN 7320760385548
UBB 500630553187
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A00213.5
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.