text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A002 DIN 338 HSS Blanco/TiN 13.10mm


Artículo No. 5C974244
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 101
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 151
Taladro de diámetro (mm) 13.1
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 101
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A002
Type 5967346; 86007983

Números de artículo

Artículo No. 5C974244
EAN 7320760385180
UBB 500630549722
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A00213.1
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.