Brocas
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Mecanizado
Taladrar
Brocas
7M665039
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
Dormer Broca A002 DIN 338 HSS Blanco/TiN 13.00mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
7M665039
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
101
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
118
Forma de la caña
Cilíndrico
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 5
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
151
Taladro de diámetro (mm)
13
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
101
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
118
Forma de la caña
Cilíndrico
Broca espiral
Sí
Marca
Dormer
Codigo SA
8207506000
Model
A002
Type
5967345; 86007982
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7M665039
EAN
7320760351826
UBB
500630665395
UNSPSC
23241639
Artículo del fabricante nr
A00213.0