text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A002 DIN 338 HSS Blanco/TiN 12.60mm


Artículo No. 7F456354
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 101
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 151
Taladro de diámetro (mm) 12.6
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 101
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A002
Type 5967469; 86007978

Números de artículo

Artículo No. 7F456354
EAN 7320760351772
UBB 500630540713
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A00212.6
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.