text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A002 DIN 338 HSS Blanco/TiN 12.10mm


Artículo No. 6J625396
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 101
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 151
Taladro de diámetro (mm) 12.1
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 101
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A002
Type 5967362; 86007973

Números de artículo

Artículo No. 6J625396
EAN 7320760351710
UBB 500630533130
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A00212.1
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.