text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A002 DIN 338 HSS Blanco/TiN 12.00mm


Artículo No. 4O320041
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 101
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cilíndrico
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 151
Taladro de diámetro (mm) 12
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 101
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A002
Type 5967337; 86007972

Números de artículo

Artículo No. 4O320041
EAN 7320760351703
UBB 500630545928
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A00212.0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.