text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A002 DIN 338 HSS Blanco/TiN 11.90mm


Artículo No. 9X417696
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 101
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 151
Taladro de diámetro (mm) 11.9
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 101
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Codigo SA 8207506000
Model A002
Type 5966924; 86007969

Números de artículo

Artículo No. 9X417696
EAN 7320760351680
UBB 500630520756
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A00211.9
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.