text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A002 DIN 338 HSS Blanco/TiN 11.70mm


Artículo No. 8S597723
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 94
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 142
Taladro de diámetro (mm) 11.7
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 94
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Codigo SA 8207506000
Model A002
Type 5966913; 86007967

Números de artículo

Artículo No. 8S597723
EAN 7320760351666
UBB 500630516978
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A00211.7
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.