text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A002 DIN 338 HSS Blanco/TiN 11/64In


Artículo No. 0C186855
Longitud total (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 47
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 80
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 47
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A002
Type 5966940; 86007971

Números de artículo

Artículo No. 0C186855
EAN 7320760350744
UBB 500630525706
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A00211/64
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.