Brocas
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
Taladrar
Brocas
5W693068
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
Dormer Broca A002 DIN 338 HSS Blanco/TiN 11.40mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5W693068
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
94
Material de corte
HSS
Forma de la caña
Cilíndrico
Broca espiral
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 5
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
142
Taladro de diámetro (mm)
11.4
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
94
Material de corte
HSS
Forma de la caña
Cilíndrico
Broca espiral
Sí
Marca
Dormer
Model
A002
Type
5966898; 86007964
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5W693068
EAN
7320760351628
UBB
500630510518
UNSPSC
23241639
Artículo del fabricante nr
A00211.4