Brocas
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
Taladrar
Brocas
9X104143
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
Dormer Broca A002 DIN 338 HSS Blanco/TiN 11.30mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
9X104143
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
94
Material de corte
HSS
Forma de la caña
Cilíndrico
Broca espiral
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 5
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
142
Taladro de diámetro (mm)
11.3
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
94
Material de corte
HSS
Forma de la caña
Cilíndrico
Broca espiral
Sí
Marca
Dormer
Model
A002
Type
5966894; 86007963
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9X104143
EAN
7320760351611
UBB
500630509965
UNSPSC
23241639
Artículo del fabricante nr
A00211.3