Brocas
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
Taladrar
Brocas
9F730063
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
Dormer Broca A002 DIN 338 HSS Blanco/TiN 11.00mm
Añadir catálogo
10 días
Ver precio
Incl. IVA
Artículo No.
9F730063
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
94
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
118
Forma de la caña
Cilíndrico
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 5
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
142
Taladro de diámetro (mm)
11
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
94
Material de corte
HSS
Ángulo de punta (°)
118
Forma de la caña
Cilíndrico
Broca espiral
Sí
Marca
Dormer
Model
A002
Type
5966886; 86007960
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9F730063
EAN
7320760351574
UBB
500630528932
UNSPSC
23241639
Artículo del fabricante nr
A00211.0