Brocas
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
Taladrar
Brocas
9X208619
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
Dormer Broca A002 DIN 338 HSS Blanco/TiN 10.70mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
9X208619
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
94
Material de corte
HSS
Forma de la caña
Cilíndrico
Broca espiral
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 5
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
142
Taladro de diámetro (mm)
10.7
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
94
Material de corte
HSS
Forma de la caña
Cilíndrico
Broca espiral
Sí
Marca
Dormer
Model
A002
Type
5966880; 86007957
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9X208619
EAN
7320760351536
UBB
500630497179
UNSPSC
23241639
Artículo del fabricante nr
A00210.7