Brocas
Todas las categorías
Automatización & conexión
Brands
Equipos de soldadura y gas
Equipos eléctricos
Esmerilar e lixar
Fijación
Herramientas
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
Herramientas
Taladrar
Brocas
9D593018
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
Dormer Broca A002 DIN 338 HSS Blanco/TiN 10.60mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
9D593018
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
87
Material de corte
HSS
Forma de la caña
Cilíndrico
Broca espiral
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 5
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
133
Taladro de diámetro (mm)
10.6
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
87
Material de corte
HSS
Forma de la caña
Cilíndrico
Broca espiral
Sí
Marca
Dormer
Model
A002
Type
5966878; 86007956
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9D593018
EAN
7320760351529
UBB
500630496346
UNSPSC
23241639
Artículo del fabricante nr
A00210.6