text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A002 DIN 338 HSS Blanco/TiN 10.40mm


Artículo No. 6P553039
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 87
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 133
Taladro de diámetro (mm) 10.4
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 87
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A002
Type 5966874; 86007954

Números de artículo

Artículo No. 6P553039
EAN 7320760351505
UBB 500630490711
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A00210.4
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.