text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A002 DIN 338 HSS Blanco/TiN 10.30mm


Artículo No. 8O160678
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 87
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 133
Taladro de diámetro (mm) 10.3
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 87
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Model A002
Type 5966872; 86007953

Números de artículo

Artículo No. 8O160678
EAN 7320760351482
UBB 500630489580
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A00210.3
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.