text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Broca A002 DIN 338 HSS Blanco/TiN 1.80mm


Artículo No. 4K435789
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 22
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud total (mm) 46
Taladro de diámetro (mm) 1.8
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 22
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Broca espiral
Marca Dormer
Codigo SA 8207506000
Model A002
Type 5966852; 86007944

Números de artículo

Artículo No. 4K435789
EAN 7320760376867
UBB 500630466307
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr A0021.8
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.