text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Avellanador G560 DIN 335 C HSS TiAlN 31.00mm


Artikelnummer 2M610400
Diámetro del eje (mm) 12
Longitud (mm) 71
Material de corte HSS
Diámetro de avellanado (mm) 4.2 - 31
Número de filos de corte 3
Marca Dormer
Type 5973349; 86018291
Verpakt per 1

Specificaties

Diámetro del eje (mm) 12
Longitud (mm) 71
Material de corte HSS
Diámetro de avellanado (mm) 4.2 - 31
Número de filos de corte 3
Marca Dormer
Type 5973349; 86018291

Artikelnummers

Artikelnummer 2M610400
EAN 7320760127735
UBB 500629769448
UNSPSC 20102007
Fabrikant artikelnummer G56031.0
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.