text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Avellanador G560 DIN 335 C HSS TiAlN 16.50mm


Artikelnummer 4J507253
Diámetro del eje (mm) 10
Longitud (mm) 60
Material de corte HSS
Diámetro de avellanado (mm) 16.5 - 16.5
Número de filos de corte 3
Marca Dormer
Codigo SA 8207506000
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Diámetro del eje (mm) 10
Longitud (mm) 60
Material de corte HSS
Diámetro de avellanado (mm) 16.5 - 16.5
Número de filos de corte 3
Marca Dormer
Codigo SA 8207506000
Type 5973341; 86018288

Artikelnummern

Artikelnummer 4J507253
EAN 7320760109663
UBB 500629658229
UNSPSC 20102007
Hersteller Artikel Nr G56016.5
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.