text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Avellanador G335 DIN 334 C HSS TiN 20.00mm

Artículo No. 3V718000
Diámetro del eje (mm) 10
Longitud (mm) 67
Material de corte HSS
Dirección de corte Derecha
Ángulo de avellanado (°) 60
Diámetro de avellanado (mm) 5 - 20
Basic material HSS

Especificaciones

Diámetro del eje (mm) 10
Longitud (mm) 67
Material de corte HSS
Dirección de corte Derecha
Ángulo de avellanado (°) 60
Diámetro de avellanado (mm) 5 - 20
Basic material HSS
Marca Dormer
Coating TiN
Type 5972771; 86018264

Estándares

DIN 334-C

Números de artículo

Artículo No. 3V718000
EAN 7320760149591
UBB 500629662676
UNSPSC 20102007
Artículo del fabricante nr G33520.0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.