text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

Dormer Avellanador G171 DIN 335 C HSS TiAlN 25.00mm


Cod Articol 4E159923
Diámetro del eje (mm) 10
Longitud (mm) 65
Material de corte HSS
Diámetro de avellanado (mm) 3.8 - 25
Número de filos de corte 3
Marca Dormer
Codigo SA 8207506000
Ambalat la 1

Specificații

Diámetro del eje (mm) 10
Longitud (mm) 65
Material de corte HSS
Diámetro de avellanado (mm) 3.8 - 25
Número de filos de corte 3
Marca Dormer
Codigo SA 8207506000
Type 5972693; 86018248

Numerele articolelor

Cod Articol 4E159923
EAN 7320760372593
UBB 500629765636
UNSPSC 20102007
Nr. articol producător G17125.0
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.