Escariadores cónicos
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
Taladrar
Escariadores cónicos
8P042833
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
Dormer Avellanador G142 DIN 335 C HSS Blanco 8.00mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8P042833
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud (mm)
50
Material de corte
HSS
Diámetro de avellanado (mm)
8 - 8
Número de filos de corte
3
Marca
Dormer
Codigo SA
8207506000
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud (mm)
50
Material de corte
HSS
Diámetro de avellanado (mm)
8 - 8
Número de filos de corte
3
Marca
Dormer
Codigo SA
8207506000
Type
5973173; 86018226
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8P042833
EAN
7320760168103
UBB
500629781633
UNSPSC
20102007
Artículo del fabricante nr
G1428.0