text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

Dormer Avellanador G142 DIN 335 C HSS Blanco 5.00mm


Artículo No. 2J844703
Diámetro del eje (mm) 4
Longitud 40
Material de corte HSS
Diámetro de avellanado (mm) 1.5 - 5
Número de filos de corte 3
Marca Dormer
Type 5973143; 86018221
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro del eje (mm) 4
Longitud 40
Material de corte HSS
Diámetro de avellanado (mm) 1.5 - 5
Número de filos de corte 3
Marca Dormer
Type 5973143; 86018221

Números de artículo

Artículo No. 2J844703
EAN 7320760168066
UBB 500629773630
UNSPSC 20102007
Artículo del fabricante nr G1425.0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.