Escariadores cónicos
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
Taladrar
Escariadores cónicos
9Y318248
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
Dormer Avellanador G142 DIN 335 C HSS Blanco 25.00mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
9Y318248
Diámetro del eje (mm)
10
Longitud (mm)
67
Material de corte
HSS
Ángulo de avellanado (°)
90
Diámetro de avellanado (mm)
25 - 25
Número de filos de corte
3
Marca
Dormer
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diámetro del eje (mm)
10
Longitud (mm)
67
Material de corte
HSS
Ángulo de avellanado (°)
90
Diámetro de avellanado (mm)
25 - 25
Número de filos de corte
3
Marca
Dormer
Type
5973126; 86018218
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9Y318248
EAN
7320760149324
UBB
500629765222
UNSPSC
20102007
Artículo del fabricante nr
G14225.0