Escariadores cónicos
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
Taladrar
Escariadores cónicos
3E838366
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
Dormer Avellanador G142 DIN 335 C HSS Blanco 16.50mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
3E838366
Diámetro del eje (mm)
10
Longitud (mm)
60
Material de corte
HSS
Ángulo de avellanado (°)
90
Diámetro de avellanado (mm)
3.2 - 16.5
Número de filos de corte
3
Marca
Dormer
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diámetro del eje (mm)
10
Longitud (mm)
60
Material de corte
HSS
Ángulo de avellanado (°)
90
Diámetro de avellanado (mm)
3.2 - 16.5
Número de filos de corte
3
Marca
Dormer
Type
5973108; 86018214
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3E838366
EAN
7320760149300
UBB
500629657494
UNSPSC
20102007
Artículo del fabricante nr
G14216.5