text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Avellanador G136 DIN 335 C HSS Blanco 31.00mm


Artículo No. 2L665972
Diámetro del eje (mm) 12
Longitud (mm) 71
Material de corte HSS
Ángulo de avellanado (°) 90
Diámetro de avellanado (mm) 4.2 - 31
Número de filos de corte 3
Marca Dormer
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro del eje (mm) 12
Longitud (mm) 71
Material de corte HSS
Ángulo de avellanado (°) 90
Diámetro de avellanado (mm) 4.2 - 31
Número de filos de corte 3
Marca Dormer
Codigo SA 8207506000
Type 5973387; 86018180

Números de artículo

Artículo No. 2L665972
EAN 7320760108642
UBB 500629768861
UNSPSC 20102007
Artículo del fabricante nr G13631.0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.