text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

Dormer Avellanador G136 DIN 335 C HSS Blanco 23.00mm


Artículo No. 9T554476
Diámetro del eje (mm) 10
Longitud 67
Material de corte HSS
Diámetro de avellanado (mm) 23 - 23
Número de filos de corte 3
Marca Dormer
Type 5973377; 86018175
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro del eje (mm) 10
Longitud 67
Material de corte HSS
Diámetro de avellanado (mm) 23 - 23
Número de filos de corte 3
Marca Dormer
Type 5973377; 86018175

Números de artículo

Artículo No. 9T554476
EAN 7320760108598
UBB 500629764076
UNSPSC 20102007
Artículo del fabricante nr G13623.0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.