text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Avellanador G136 DIN 335 C HSS Blanco 20.50mm


Artículo No. 5G199343
Diámetro del eje (mm) 10
Longitud (mm) 63
Material de corte HSS
Ángulo de avellanado (°) 90
Diámetro de avellanado (mm) 20.5 - 20.5
Número de filos de corte 3
Marca Dormer
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro del eje (mm) 10
Longitud (mm) 63
Material de corte HSS
Ángulo de avellanado (°) 90
Diámetro de avellanado (mm) 20.5 - 20.5
Número de filos de corte 3
Marca Dormer
Codigo SA 8207506000
Type 5973375; 86018174

Números de artículo

Artículo No. 5G199343
EAN 7320760108581
UBB 500629660852
UNSPSC 20102007
Artículo del fabricante nr G13620.5
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.