Escariadores cónicos
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Mecanizado
Taladrar
Escariadores cónicos
8U103513
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
Dormer Avellanador G136 DIN 335 C HSS Blanco 11.50mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
8U103513
Diámetro del eje (mm)
8
Longitud (mm)
56
Material de corte
HSS
Diámetro de avellanado (mm)
2.8 - 11.5
Número de filos de corte
3
Marca
Dormer
Codigo SA
8207506000
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diámetro del eje (mm)
8
Longitud (mm)
56
Material de corte
HSS
Diámetro de avellanado (mm)
2.8 - 11.5
Número de filos de corte
3
Marca
Dormer
Codigo SA
8207506000
Type
5973362; 86018168
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8U103513
EAN
7320760108529
UBB
500629652024
UNSPSC
20102007
Artículo del fabricante nr
G13611.5