Escariadores cónicos
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
Taladrar
Escariadores cónicos
0X940626
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
Dormer Avellanador G136 DIN 335 C HSS Blanco 10.00mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0X940626
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud (mm)
50
Material de corte
HSS
Diámetro de avellanado (mm)
10 - 10
Número de filos de corte
3
Marca
Dormer
Type
5973358; 86018166
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diámetro del eje (mm)
6
Longitud (mm)
50
Material de corte
HSS
Diámetro de avellanado (mm)
10 - 10
Número de filos de corte
3
Marca
Dormer
Type
5973358; 86018166
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0X940626
EAN
7320760108505
UBB
500629650465
UNSPSC
20102007
Artículo del fabricante nr
G13610.0