Escariadores cónicos
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
Taladrar
Escariadores cónicos
1Y858654
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
Dormer Avellanador G132 DIN 335 A HSS Blanco 12.50mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
1Y858654
Diámetro del eje (mm)
8
Longitud (mm)
48
Material de corte
HSS
Diámetro de avellanado (mm)
12.5 - 12.5
Número de filos de corte
5
Marca
Dormer
Type
5973334; 86018155
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diámetro del eje (mm)
8
Longitud (mm)
48
Material de corte
HSS
Diámetro de avellanado (mm)
12.5 - 12.5
Número de filos de corte
5
Marca
Dormer
Type
5973334; 86018155
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1Y858654
EAN
7320760108260
UBB
500629655258
UNSPSC
20102007
Artículo del fabricante nr
G13212.5