text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Avellanador G125 DIN 373 HSS Blanco 10.00mmx4.2mm


Referência 1U443536
Tamaño Otro
Longitud total (mm) 80
Diámetro del eje (mm) 8
Diámetro interior 4.2
Material de corte HSS
Longitud del cabezal (mm) 18
Diámetro del avellanador (mm) 10
Embalado por 1

Especificações

Tamaño Otro
Longitud total (mm) 80
Diámetro del eje (mm) 8
Diámetro interior 4.2
Material de corte HSS
Longitud del cabezal (mm) 18
Diámetro del avellanador (mm) 10
Marca Dormer
Type Counterbore

Números do artigo

Referência 1U443536
EAN 7320760107607
UBB 500629651455
UNSPSC 20102007
Artigo do fabricante nr G12510.0X4.2
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.