text.skipToContent
text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación.
Consulte aquí los horarios de apertura.
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
Escariadores cónicos
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
Taladrar
Escariadores cónicos
2B575112
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
Dormer Avellanador G106 Clear 20.50MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
2B575112
Diámetro del eje (mm)
10
Longitud (mm)
63
Material de corte
HSS
Ángulo de avellanado (°)
90
Diámetro de avellanado (mm)
20.5 - 20.5
Número de filos de corte
3
Marca
Dormer
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Diámetro del eje (mm)
10
Longitud (mm)
63
Material de corte
HSS
Ángulo de avellanado (°)
90
Diámetro de avellanado (mm)
20.5 - 20.5
Número de filos de corte
3
Marca
Dormer
Codigo SA
Ver
Type
7147785; 86030
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2B575112
EAN
7320760702628
UBB
500661443332
UNSPSC
23172005
Artículo del fabricante nr
G10620.5