Escariadores cónicos
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
Taladrar
Escariadores cónicos
1R201680
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
Dormer Avellanador G106 Clear 12.40MM
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
1R201680
Diámetro del eje (mm)
8
Longitud (mm)
56
Material de corte
HSS
Ángulo de avellanado (°)
90
Diámetro de avellanado (mm)
12.4 - 12.4
Número de filos de corte
3
Marca
Dormer
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diámetro del eje (mm)
8
Longitud (mm)
56
Material de corte
HSS
Ángulo de avellanado (°)
90
Diámetro de avellanado (mm)
12.4 - 12.4
Número de filos de corte
3
Marca
Dormer
Type
7147783; 86030997
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1R201680
EAN
7320760702604
UBB
500661443175
UNSPSC
23172005
Artículo del fabricante nr
G10612.4