Otros
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
4A159675
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
Distributor thread G 3/8 inch/15.39 mm DN 7.2, internal thread, 3 couplings EWO
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
4A159675
Forma
Conector en T
Tipo de accesorios/componentes
Otro
Material
Latón
Inserción de la herramienta
3/8 de pulgada
Presión máx. de funcionamiento (psi)
232.06
Conexión roscada
Rosca interior cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Tamaño de la conexión roscada (pulgadas)
3/8 de pulgada
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Forma
Conector en T
Tipo de accesorios/componentes
Otro
Material
Latón
Inserción de la herramienta
3/8 de pulgada
Presión máx. de funcionamiento (psi)
232.06
Conexión roscada
Rosca interior cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Tamaño de la conexión roscada (pulgadas)
3/8 de pulgada
Tamaño de la conexión roscada (mm)
0.375
Marca
Ewo
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4A159675
EAN
4030875000245
UBB
500581988267
UNSPSC
40141734
Artículo del fabricante nr
128.054