text.skipToContent text.skipToNavigation

Distributor thread G 1/2 inch/19.17 mm DN 7.2, internal thread, 2 couplings EWO


Artículo No. 9A682448
Forma Conector en T
Tipo de accesorios/componentes Otro
Material Latón
Inserción de la herramienta 1/2 pulgada
Presión máx. de funcionamiento (psi) 232.06
Conexión roscada Rosca interior cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Tamaño de la conexión roscada (pulgadas) 1/2 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Forma Conector en T
Tipo de accesorios/componentes Otro
Material Latón
Inserción de la herramienta 1/2 pulgada
Presión máx. de funcionamiento (psi) 232.06
Conexión roscada Rosca interior cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Tamaño de la conexión roscada (pulgadas) 1/2 pulgada
Tamaño de la conexión roscada (mm) 0.5
Marca Ewo

Números de artículo

Artículo No. 9A682448
EAN 4030875000719
UBB 500583722722
UNSPSC 40141734
Artículo del fabricante nr 128.005
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.